Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WN5X01200-001P1 Vingemutter A2 18-8 Rustfritt stål M12 x 1.75 mm | AB8MQB 26L012

APPROVED VENDOR WN5X01200-001P1 Vingemutter A2 18-8 rustfritt stål M12 x 1.75 mm

På lager
Vare: AB8MQB Modell: WN5X01200-001P1Kryssreferanse: 26L012

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
76NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVingemutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Sammenlignbart med18-8 rustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM12 x 1.75
FinishPlain
KlasseA2
Høyde24.1mm
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeVingemutter
Eiendomsklasse70
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetrisk-grov
typenstandard
Vingespenn49.4mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)2.03
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318190000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WN5X01200-001P1 Vingemutter A2 18-8 rustfritt stål M12 x 1.75 mm
76NOK / enhet