Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WASB#6RZ Flat Washer Zinc Fits #6, 50PK | AA9YYZ 1JWL7

APPROVED VENDOR WASB#6RZ Flat skive sink Passer #6, 50PK

På lager
Vare: AA9YYZ Modell: WASB#6RZKryssreferanse: 1JWL7

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

143NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
Finishsink
Passer til boltestørrelser#6
Inne i Dia.5 / 32 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.7 / 16 "
Rockwell HardnessB49
Tykkelse0.045 "
Tykkelse Toleranse-0.009 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Rockwell HardnessStørrelseTykkelseTykkelse ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR 5GAX1 Flat Skive Iso 7089 Dac 500b Passer til M42 | AE3UNN 5GAX1DAC 500BM4244mm78mmC 30-40-5mm+/- 0.600mm582NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5KEF8 Flat Washer Din 6916 Med Carbon Passer til M42 | AE4GQP 5KEF8PlainM4244mm78mmC 29-36-8mm+/- 0.800mm240NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WASB#6RZ Flat skive sink Passer #6, 50PK
143NOK /pakke