Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WAS50401 Flat Washer 18-8 Stainless Steel Fits 1 In | AB9KMQ 2DPA6

APPROVED VENDOR WAS50401 Flat skive 18-8 rustfritt stål passer 1 inn

På lager
Vare: AB9KMQ Modell: WAS50401Kryssreferanse: 2DPA6
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
169NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1"
Inne i Dia.1-1 / 16 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.2.5 "
Pakke Vekt0.03
Rockwell HardnessB70
Tykkelse0.136 til 0.192 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektRockwell HardnessTykkelseTykkelse ToleransetypenPris
GODKJENT LEVERANDØR WAS40414 Flat skive 18-8 rustfritt stål Passer til 1/4 tomme - pakke med 25 | AB9KLJ 2DNX2 VAR 404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051 til 0.08 "-standard304NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WAS50401 Flat skive 18-8 rustfritt stål passer 1 inn
169NOK / enhet