Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WAS504#10 Flat Washer 18-8 Stainless Steel Fits #10, 50PK | AB9KMG 2DNZ5

APPROVED VENDOR WAS504#10 Flat skive 18-8 rustfritt stål Passer til #10, 50PK

På lager
Vare: AB9KMG Modell: WAS504#10Kryssreferanse: 2DNZ5
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
128NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser#10
Inne i Dia.1 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.9 / 16 "
Pakke Vekt0.1
Rockwell HardnessB70
Tykkelse0.036 til 0.065 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektRockwell HardnessTykkelseTykkelse ToleransetypenPris
GODKJENT LEVERANDØR WAS40414 Flat skive 18-8 rustfritt stål Passer til 1/4 tomme - pakke med 25 | AB9KLJ 2DNX2 VAR 404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051 til 0.08 "-standard109NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WAS504#10 Flat skive 18-8 rustfritt stål Passer til #10, 50PK
128NOK /pakke