Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U69316.025.0200 Naglemutter Flens aluminium 1/4-20 X 0.750, 40PK | AE4WXA 5NNG6

APPROVED VENDOR U69316.025.0200 Naglemutter flenset aluminium 1/4-20 X 0.750, 40PK

På lager
Vare: AE4WXA Modell: U69316.025.0200Kryssref: 5NNG6
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
162NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.332 "
BorestørrelseQ
FinishPlain
Flens Dia.0.475 "
Grip Range0.140 til 0.200 "
Hode Dia.0.475 "
Hodehøyde0.058 "
Hullstørrelse0.322 "
Lengde0.75 "
MaterialeAluminum
Mutter typemed flens
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.61
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7616107030
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U69316.025.0200 Naglemutter flenset aluminium 1/4-20 X 0.750, 40PK
162NOK /pakke