Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U69316.019.0131 Naglemutter Flens Aluminium 10-32 X 0.594, 50PK | AE4WXG 5NNH2

APPROVED VENDOR U69316.019.0131 Naglemutter flenset aluminium 10-32 X 0.594, 50PK

På lager
Vare: AE4WXG Modell: U69316.019.0131Kryssref: 5NNH2
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
111NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.250 "
Borestørrelse1 / 4 "
FinishPlain
Flens Dia.0.406 "
Grip Range0.080 til 0.130 "
Hode Dia.0.406 "
Hodehøyde0.038 "
Hullstørrelse0.250 "
Lengde0.594 "
MaterialeAluminum
Mutter typemed flens
Trådstørrelse10-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode7616109030
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U69316.019.0131 Naglemutter flenset aluminium 10-32 X 0.594, 50PK
111NOK /pakke