Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U69315.019.0131 Rivet Nut Knurled 10-32 X 0.488, 100PK | AE4WYY 5NNN0

APPROVED VENDOR U69315.019.0131 Naglemutter riflet 10-32 X 0.488, 100PK

På lager
Vare: AE4WYY Modell: U69315.019.0131Kryssref: 5NNN0
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
407NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.295 "
Borestørrelse19 / 64 "
FinishPlain
Flens Dia.0.417 "
Grip Range0.020 til 0.130 "
Hode Dia.0.417 "
Hodehøyde0.037 "
Hullstørrelse0.296 "
Lengde0.488 "
MaterialeAluminum
Mutter typeKnurled flens
Trådstørrelse10-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)19.69
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode7616109030
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U69315.019.0131 Naglemutter riflet 10-32 X 0.488, 100PK
407NOK /pakke