Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U69155.037.0165 Naglemutter Flush Sink 3/8-16 X 0.712, 20PK | AE4WYK 5NNK8

APPROVED VENDOR U69155.037.0165 Naglemutter Flush Sinc 3/8-16 X 0.712, 20PK

På lager
Vare: AE4WYK Modell: U69155.037.0165Kryssref: 5NNK8
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
224NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.499 "
Borestørrelse1 / 2 "
Finishsink
Flens Dia.0.560 "
Grip Range0.030 til 0.165 "
Hode Dia.0.560 "
Hodehøyde0.022 "
Hullstørrelse0.500 "
Lengde0.674 "
MaterialeStål
Mutter typeFlush
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U69155.037.0165 Naglemutter Flush Sinc 3/8-16 X 0.712, 20PK
224NOK /pakke