Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U69136.019.0131 Rivet Nut Flanged Zinc 10-32 X 0.510, 50PK | AE4WXD 5NNG9

APPROVED VENDOR U69136.019.0131 Naglemutter flenset sink 10-32 X 0.510, 50PK

På lager
Vare: AE4WXD Modell: U69136.019.0131Kryssref: 5NNG9
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
154NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.250 "
Borestørrelse1 / 4 "
Finishsink
Flens Dia.0.406 "
Grip Range0.079 til 0.130 "
Hode Dia.0.390 "
Hodehøyde0.04 "
Hullstørrelse0.250 "
Lengde0.596 "
MaterialeStål
Mutter typemed flens
Trådstørrelse10-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U69136.019.0131 Naglemutter flenset sink 10-32 X 0.510, 50PK
154NOK /pakke