Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U69135.019.0225 Rivet Nut Flanged Zinc 10-24 X 0.594, 50PK | AE4WZT 5NNP8

APPROVED VENDOR U69135.019.0225 Naglemutter flenset sink 10-24 X 0.594, 50PK

På lager
Vare: AE4WZT Modell: U69135.019.0225Kryssref: 5NNP8
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
127NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.295 "
Borestørrelse19 / 64 "
Finishsink
Flens Dia.0.417 "
Grip Range0.130 til 0.225 "
Hode Dia.0.400 "
Hodehøyde0.037 "
Hullstørrelse0.296 "
Lengde0.57 "
MaterialeStål
Mutter typeKnurled flens
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.13
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U69135.019.0225 Naglemutter flenset sink 10-24 X 0.594, 50PK
127NOK /pakke