Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U69135.016.0130 Naglemutter Riftet sink 8-32 X 0.484, 50PK | AE4WZR 5NNP7

APPROVED VENDOR U69135.016.0130 Naglemutter riflet sink 8-32 X 0.484, 50PK

På lager
Vare: AE4WZR Modell: U69135.016.0130Kryssref: 5NNP7
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
112NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.264 "
Borestørrelse17 / 64 "
Finishsink
Flens Dia.0.392 "
Grip Range0.080 til 0.130 "
Hode Dia.0.392 "
Hodehøyde0.032 "
Hullstørrelse0.265 "
Lengde0.484 "
MaterialeStål
Mutter typeKnurled flens
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U69135.016.0130 Naglemutter riflet sink 8-32 X 0.484, 50PK
112NOK /pakke