Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U55740.011.0001 Sekskantmutter Maskinskrue 4-40, 100PK | AB3YNE 1WA99

APPROVED VENDOR U55740.011.0001 Sekskantmutter maskinskrue 4-40, 100PK

På lager
Vare: AB3YNE Modell: U55740.011.0001Kryssreferanse: 1WA99
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
112NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse# 4-40
FinishPlain
Klasse316
Høyde3 / 32 "
Materiale316 rustfritt stål
Mutter typeMaskinskruemutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenMaskinskrue
Bredde1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0594
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U55740.011.0001 Sekskantmutter maskinskrue 4-40, 100PK
112NOK /pakke