Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U55205.037.0001 Flat Washer Sae 316 Rustfritt Stål Passer 3/8 Tommer, 50PK | AB2TYG 1NU78

APPROVED VENDOR U55205.037.0001 Flat skive Sae 316 rustfritt stål Passer 3/8 tomme, 50PK

På lager
Vare: AB2TYG Modell: U55205.037.0001Kryssref.: 1NU78
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
52NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSAE vaskemaskin
FARGESølv
FinishPlain
Passer til boltestørrelser3 / 8 "
Inne i Dia.13 / 32 "
Materiale316 rustfritt stål
Utenfor Dia.13 / 16 "
Pakke Vekt0.37
Rockwell HardnessB80
Tykkelse0.065 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.015 "
typenSAE (N)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.17
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318220000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U55205.037.0001 Flat skive Sae 316 rustfritt stål Passer 3/8 tomme, 50PK
52NOK /pakke