Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U55080.087.0001 Sekskantmutter Full 7/8-9 1 5/16 Tommer, 5PK | AB3YUC 1WB94

APPROVED VENDOR U55080.087.0001 Hel sekskantmutter 7/8-9 1 5/16 tommer, 5PK

På lager
Vare: AB3YUC Modell: U55080.087.0001Kryssreferanse: 1WB94

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
186NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
FinishPlain
Klasse316
Høyde3 / 4 "
Materiale316 rustfritt stål
Mutter typehex Nut
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenFull
Bredde1 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160060
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U55080.087.0001 Hel sekskantmutter 7/8-9 1 5/16 tommer, 5PK
186NOK /pakke