Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U55080.075.0001 Hex Nut Stainless Steel 3/4-10, 20PK | AB7GGR 22YK32

APPROVED VENDOR U55080.075.0001 Sekskantmutter rustfritt stål 3/4-10, 20PK

På lager
Vare: AB7GGR Modell: U55080.075.0001Kryssreferanse: 22YK32

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
469NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
FinishPlain
Klasse316
Høyde41 / 64 "
Materiale316 rustfritt stål
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse3 / 4 "
GjengetypeUNC
Bredde1.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0714
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U55080.075.0001 Sekskantmutter rustfritt stål 3/4-10, 20PK
469NOK /pakke