Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U55050.025.0050 Hylseskrue Standard Rustfritt Stål 1/4-20X1/2, 100PK | AB7CJR 22TV11

APPROVED VENDOR U55050.025.0050 Hylseskrue Standard rustfritt stål 1/4-20X1/2, 100PK

På lager
Vare: AB7CJR Modell: U55050.025.0050Kryss Ref: 22TV11 / 42KU12
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
246NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.3 / 8 "
Hodehøyde1 / 4 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet1 / 2 "
Materiale316 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke85,000 psi
Rockwell HardnessB80 til C32
Temp. Område- 50 grader F til 550 grader F.
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 / 2 "
Trådstørrelse20
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.517
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U55050.025.0050 Hylseskrue Standard rustfritt stål 1/4-20X1/2, 100PK
246NOK /pakke