Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U55000.025.0325 Hex Cap Screw Stainless Steel 1/4-20 X 3-1/4, 25PK | AB8UPT 29DR88

APPROVED VENDOR U55000.025.0325 Sekskantskrue rustfritt stål 1/4-20 X 3-1/4, 25PK

På lager
Vare: AB8UPT Modell: U55000.025.0325Kryssref: 29DR88 / 42KP83

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

231NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Diameter1 / 4 "
FinishPlain
Klasse316
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
Lengde under hodet3.25 "
Materiale316 rustfritt stål
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5459
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseDiameterKlasseHodehøydeleder BreddeLengde under hodetRockwell HardnessSystem for målingPris
GODKJENT LEVERANDØR 3ATY8 Sekskantskrue Rustfritt stål 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Ikke gradert15 / 32 "1.125 "3.75 "B80inch333NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U55000.025.0325 Sekskantskrue rustfritt stål 1/4-20 X 3-1/4, 25PK
231NOK /pakke