Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U55000.025.0300 Hex Cap Screw Stainless Steel 1/4-20 X 3, 25PK | AC8JTK 3AUK9

APPROVED VENDOR U55000.025.0300 Sekskantskrue rustfritt stål 1/4-20 X 3, 25PK

På lager
Vare: AC8JTK Modell: U55000.025.0300Kryssref: 3AUK9

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
245NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Diameter1 / 4 "
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde7 / 16 "
Lengde under hodet3"
Materiale316 rustfritt stål
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Rockwell HardnessB95
System for målinginch
Strekkfasthet100,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse20
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5058
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseDiameterKlasseHodehøydeleder BreddeLengde under hodetRockwell HardnessSystem for målingPris
GODKJENT LEVERANDØR 3ATY8 Sekskantskrue Rustfritt stål 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Ikke gradert15 / 32 "1.125 "3.75 "B80inch333NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U55000.025.0300 Sekskantskrue rustfritt stål 1/4-20 X 3, 25PK
245NOK /pakke