Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51915.062.0001 Hex Låsemutter Konisk Topplås 5/8-11, 10PK | AB8NZP 26LH45

APPROVED VENDOR U51915.062.0001 Hex låsemutter konisk topplås 5/8-11, 10PK

På lager
Vare: AB8NZP Modell: U51915.062.0001Kryssref: 26LH45 / 42KP33
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
546NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
FinishPlain
Klasse18-8
Høyde47 / 64 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenKonisk topplås
Bredde15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51915.062.0001 Hex låsemutter konisk topplås 5/8-11, 10PK
546NOK /pakke