Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51915.031.0001 Hex Locknet Konisk Topplås 5/16-18, 50PK | AB8NZK 26LH41

APPROVED VENDOR U51915.031.0001 Hex Locknet konisk topplås 5/16-18, 50PK

På lager
Vare: AB8NZK Modell: U51915.031.0001Kryssref: 26LH41
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
344NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
FinishPlain
Klasse18-8
Høyde21 / 64 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenKonisk topplås
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2232
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51915.031.0001 Hex Locknet konisk topplås 5/16-18, 50PK
344NOK /pakke