Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51862.019.0087 Machine Screw Truss Stainless Steel 10-24 X 7/8L, 100PK | AB9DTF 2CE49

APPROVED VENDOR U51862.019.0087 Maskinskrue truss rustfritt stål 10-24 X 7/8L, 100PK

På lager
Vare: AB9DTF Modell: U51862.019.0087Kryssref.: 2CE49 / 127D17
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
194NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hode Dia.0.448 "
Hodehøyde0.118 "
hode~~POS=TRUNCtruss
Lengde7 / 8 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.39
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51862.019.0087 Maskinskrue truss rustfritt stål 10-24 X 7/8L, 100PK
194NOK /pakke