Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51862.016.0025 Machine Screw Truss 8-32 X 1/4 L, 100PK | AB9DRM 2CE11

APPROVED VENDOR U51862.016.0025 Maskinskrue truss 8-32 X 1/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB9DRM Modell: U51862.016.0025Kryssref.: 2CE11 / 127D04
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
48NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hode Dia.0.384-0.364"
Hodehøyde0.102 til 0.088 "
hode~~POS=TRUNCtruss
Lengde1 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51862.016.0025 Maskinskrue truss 8-32 X 1/4 L, 100PK
48NOK /pakke