Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51862.013.0025 Maskinskrue Truss 6-32 X 1/4 L, 100PK | AB9DMC 2CB79

APPROVED VENDOR U51862.013.0025 Maskinskrue truss 6-32 X 1/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB9DMC Modell: U51862.013.0025Kryssref: 2CB79 / 127C95
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
79NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hode Dia.0.321-0.303"
Hodehøyde0.086 til 0.074 "
hode~~POS=TRUNCtruss
Lengde1 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0544
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51862.013.0025 Maskinskrue truss 6-32 X 1/4 L, 100PK
79NOK /pakke