Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51730.011.0001 Hex Locknut Nylon Insert 4-40, 50PK | AA8RNX 19NR92

APPROVED VENDOR U51730.011.0001 Hex låsemutter nyloninnsats 4-40, 50PK

På lager
Vare: AA8RNX Modell: U51730.011.0001Kryssref: 19NR92 / 42KN91

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
66NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse# 4-40
FinishPlain
Klasse18-8
Høyde5 / 32 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeLåsemutter i nylon
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenMed nyloninnsats
Bredde1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0324
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51730.011.0001 Hex låsemutter nyloninnsats 4-40, 50PK
66NOK /pakke