Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51690.016.0075 Metal Screw Oval #8 3/4 Inch Length, 100PK | AB3YTC 1WB59

APPROVED VENDOR U51690.016.0075 Metallskrue Oval #8 3/4 tomme lengde, 100PK

På lager
Vare: AB3YTC Modell: U51690.016.0075Kryssref: 1WB59 / 155V05
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
141NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodevinkel82-80 grader
Hode Dia.0.312-0.285"
Hodehøyde0.152 "(Ref)
hode~~POS=TRUNCOval
Lengde3 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse#8
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1786
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7318141030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDriverstørrelseFinishHodevinkelHode Dia.HodehøydeLengdeMaterialeStørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 697243-PG metallskrue oval #6 3/4 tommers lengde - pakke med 100 | AC3WPH 2XA65 697243-PG#2Sink belagt82 grader0.262 "0.128 "3 / 4 "Veskeherdet stål#690NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51690.016.0075 Metallskrue Oval #8 3/4 tomme lengde, 100PK
141NOK /pakke