Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51690.013.0125 Metal Screw Oval #6 1 1/4 L, 100PK | AB3YRU 1WB49

APPROVED VENDOR U51690.013.0125 Metallskrue Oval #6 1 1/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB3YRU Modell: U51690.013.0125Kryssref: 1WB49 / 155V03
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
91NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodevinkel82-80 grader
Hode Dia.0.262-0.238"
Hodehøyde0.128 "(Ref)
hode~~POS=TRUNCOval
Lengde1.25 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse#6
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1886
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318141030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDriverstørrelseFinishHodevinkelHode Dia.HodehøydeLengdeMaterialeStørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 697243-PG metallskrue oval #6 3/4 tommers lengde - pakke med 100 | AC3WPH 2XA65 697243-PG#2Sink belagt82 grader0.262 "0.128 "3 / 4 "Veskeherdet stål#6207NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51690.013.0125 Metallskrue Oval #6 1 1/4 L, 100PK
91NOK /pakke