Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51680.021.0075 Metal Screw Flat #12 3/4 L, 100PK | AB3YKT 1WA40

APPROVED VENDOR U51680.021.0075 Metallskrue flat #12 3/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB3YKT Modell: U51680.021.0075Kryssref: 1WA40 / 155U95
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
184NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishPlain
Hodevinkel82-80 grader
Hode Dia.0.412-0.380"
Hodehøyde0.132 "(Ref)
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde3 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse#12
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2876
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318141030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51680.021.0075 Metallskrue flat #12 3/4 L, 100PK
184NOK /pakke