Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51680.011.0050 Metal Screw Flat #4 1/2 Inch Length, 100PK | AB3XMB 1VU97

APPROVED VENDOR U51680.011.0050 Metallskrue flat #4 1/2 tommers lengde, 100 PK

På lager
Vare: AB3XMB Modell: U51680.011.0050Kryssref: 1VU97 / 155U75

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
49NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#1
FinishPlain
Hodevinkel82-80 grader
Hode Dia.0.212-0.191"
Hodehøyde0.067 "(Ref)
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1 / 2 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse#4
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0526
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7318141030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51680.011.0050 Metallskrue flat #4 1/2 tommers lengde, 100 PK
49NOK /pakke