Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51651.021.0100 Sheet Screw Hex #12 1 Inch Length, 100PK | AB3ZGY 1WE78

APPROVED VENDOR U51651.021.0100 Sheet Screw Hex #12 1 tommers lengde, 100PK

På lager
Vare: AB3ZGY Modell: U51651.021.0100Kryssref.: 1WE78 / 155V22
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
281NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateskrue
KjøretypeSliss / heks
FinishPlain
Hode Dia.0.312-0.305"
Hodehøyde0.155 til 0.139 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Lengde1"
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse#12
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4216
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7318141030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKjøretypeDriverstørrelseFinishHodevinkelHode Dia.HodehøydeSakLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 696467-PG Metallskrue sekskantskive #8 2 tommers lengde - pakke med 100 | AB2JCD 1MB69 696467-PGSliss / heks1 / 4 "Sink belagt-0.348 "0.11 "Plateskrue2"255NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51651.021.0100 Sheet Screw Hex #12 1 tommers lengde, 100PK
281NOK /pakke