Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51651.016.0200 Metal Screw Hex #8 2 Inch Length, 100PK | AB3ZFX 1WE53

APPROVED VENDOR U51651.016.0200 Metallskrue sekskant #8 2 tommers lengde, 100 PK

På lager
Vare: AB3ZFX Modell: U51651.016.0200Kryssref.: 1WE53 / 155V17
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
334NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateskrue
KjøretypeSliss / heks
FinishPlain
Hode Dia.0.250'-0.244"
Hodehøyde0.11 til 0.096 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Lengde2"
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse#8
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4158
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode7318141030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKjøretypeDriverstørrelseFinishHodevinkelHode Dia.HodehøydeSakLengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 696467-PG Metallskrue sekskantskive #8 2 tommers lengde - pakke med 100 | AB2JCD 1MB69 696467-PGSliss / heks1 / 4 "Sink belagt-0.348 "0.11 "Plateskrue2"255NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51651.016.0200 Metallskrue sekskant #8 2 tommers lengde, 100 PK
334NOK /pakke