Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51530.050.0150 Skjermskive Standard rustfritt stål Passer 1/2, 25PK | AB8QTG 26WC53

APPROVED VENDOR U51530.050.0150 Skjermskive Standard rustfritt stål Passer 1/2", 25PK

På lager
Vare: AB8QTG Modell: U51530.050.0150Kryssreferanse: 26WC53

Få tak i det Mai 6, mandag
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
119NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1 / 2 "
Inne i Dia.17 / 32 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.1.5 "
Tykkelse0.063 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318220000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51530.050.0150 Skjermskive Standard rustfritt stål Passer 1/2", 25PK
119NOK /pakke