Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51530.037.0162 Fender Washer Standard Stainless Steel 3/8 Inch, 50PK | AB7EAM 22UE96

APPROVED VENDOR U51530.037.0162 Skjermskive Standard rustfritt stål 3/8 tommer, 50PK

På lager
Vare: AB7EAM Modell: U51530.037.0162Kryssref.: 22UE96 / 156C15
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
198NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser3 / 8 "
Inne i Dia.13 / 32 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.1.625 "
Tykkelse0.063 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6844
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318220000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51530.037.0162 Skjermskive Standard rustfritt stål 3/8 tommer, 50PK
198NOK /pakke