Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51530.031.0125 Fender Washer Standard Stainless Steel 5/16 Inch, 50PK | AB7EAH 22UE91

APPROVED VENDOR U51530.031.0125 Skjermskive Standard rustfritt stål 5/16 tommer, 50PK

På lager
Vare: AB7EAH Modell: U51530.031.0125Kryssreferanse: 22UE91
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
106NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser5 / 16 "
Inne i Dia.11 / 32 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.1.25 "
Tykkelse0.047 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.26
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318220000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51530.031.0125 Skjermskive Standard rustfritt stål 5/16 tommer, 50PK
106NOK /pakke