Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51530.031.0001 Fender Washer Standard Stainless Steel 5/16 Inch, 50PK | AB7EAG 22UE90

APPROVED VENDOR U51530.031.0001 Skjermskive Standard rustfritt stål 5/16 tommer, 50PK

På lager
Vare: AB7EAG Modell: U51530.031.0001Kryssref: 22UE90 / 42KN23
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
42NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser5 / 16 "
Inne i Dia.11 / 32 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.5 / 8 "
Tykkelse0.063 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.086
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318220000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51530.031.0001 Skjermskive Standard rustfritt stål 5/16 tommer, 50PK
42NOK /pakke