Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51530.025.0087 Fender Washer Standard Stainless Steel 1/4 Inch, 50PK | AB7EAA 22UE84

APPROVED VENDOR U51530.025.0087 Skjermskive Standard rustfritt stål 1/4 tommer, 50PK

På lager
Vare: AB7EAA Modell: U51530.025.0087Kryssreferanse: 22UE84
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
69NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1 / 4 "
Inne i Dia.9 / 32 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.7 / 8 "
Tykkelse0.063 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1971
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318220000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51530.025.0087 Skjermskive Standard rustfritt stål 1/4 tommer, 50PK
69NOK /pakke