Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51420.025.0001 Flatskive 18-8 Sst Passer 1/4, 50PK | AB8UNT 29DR32

APPROVED VENDOR U51420.025.0001 Flat skive 18-8 Sst Passer 1/4, 50PK

På lager
Vare: AB8UNT Modell: U51420.025.0001Kryssref: 29DR32 / 42KM39

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
57NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1 / 4 "
Inne i Dia.5 / 16 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.47 / 64 "
Rockwell HardnessIkke rangert
Tykkelse0.065 "
typenUSS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1112
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318220000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51420.025.0001 Flat skive 18-8 Sst Passer 1/4, 50PK
57NOK /pakke