Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51411.056.0002 Locknut Nylon Insert Stainless Steel 9/16-18, 10PK | AB6YUH 22RW10

APPROVED VENDOR U51411.056.0002 Låsemutter nyloninnsats rustfritt stål 9/16-18, 10PK

På lager
Vare: AB6YUH Modell: U51411.056.0002Kryssref: 22RW10 / 42KM35
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
199NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Sammenlignbart medA2 rustfritt stål
Dia./Trådestørrelse9/16 "-18
FinishPlain
Klasse18-8
Høyde2 / 3 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeLåsemutter i nylon
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenMed nyloninnsats
Bredde7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51411.056.0002 Låsemutter nyloninnsats rustfritt stål 9/16-18, 10PK
199NOK /pakke