Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51410.025.0005 Flat Washer 18-8 Stainless Steel 1/4 Inch, 50PK | AA8RMQ 19NR63

APPROVED VENDOR U51410.025.0005 Flat skive 18-8 rustfritt stål 1/4 tommer, 50PK

På lager
Vare: AA8RMQ Modell: U51410.025.0005Kryssref: 19NR63 / 42KL71
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
48NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
Passer til boltestørrelser1 / 4 "
Inne i Dia.5 / 16 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.3 / 4 "
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse0.047 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318220000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektRockwell HardnessTykkelseTykkelse ToleransetypenPris
GODKJENT LEVERANDØR WAS40414 Flat skive 18-8 rustfritt stål Passer til 1/4 tomme - pakke med 25 | AB9KLJ 2DNX2 VAR 404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051 til 0.08 "-standard304NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51410.025.0005 Flat skive 18-8 rustfritt stål 1/4 tommer, 50PK
48NOK /pakke