Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51341.031.0075 Maskinskrue Rustfritt Stål 5/16-18 X 3/4 L, 25PK | AC8KEK 3AWR9

APPROVED VENDOR U51341.031.0075 Maskinskrue rustfritt stål 5/16-18 X 3/4 L, 25PK

På lager
Vare: AC8KEK Modell: U51341.031.0075Kryssreferanse: 3AWR9
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
125NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.518 "
Hodehøyde0.295 "
hode~~POS=TRUNCFyllstoff
Lengde3 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB70 min
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 min psi
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.198
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51341.031.0075 Maskinskrue rustfritt stål 5/16-18 X 3/4 L, 25PK
125NOK /pakke