Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51341.025.0100 Machine Screw Fillister 1/4-20 X 1 L, 50PK | AB9DLP 2CB59

APPROVED VENDOR U51341.025.0100 Machine Screw Fillister 1/4-20 X 1 L, 50PK

På lager
Vare: AB9DLP Modell: U51341.025.0100Kryssref: 2CB59 / 127C88
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
189NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.414-0.389"
Hodehøyde0.237 "0.207"
hode~~POS=TRUNCFyllstoff
Lengde1"
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.302
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51341.025.0100 Machine Screw Fillister 1/4-20 X 1 L, 50PK
189NOK /pakke