Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51341.008.0043 Machine Screw Fillister 2-56 X 7/16 L, 100PK | AB9DCA 2CA34

APPROVED VENDOR U51341.008.0043 Maskinskrue Fillister 2-56 X 7/16 L, 100PK

På lager
Vare: AB9DCA Modell: U51341.008.0043Kryssref.: 2CA34 / 127C46
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
32NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.140 "
Hodehøyde0.083 "
hode~~POS=TRUNCFyllstoff
Lengde7 / 16 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse2-56

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0328
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51341.008.0043 Maskinskrue Fillister 2-56 X 7/16 L, 100PK
32NOK /pakke