Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51320.016.0125 Machine Screw Oval Stainless Steel 8-32 X 1 1/4L, 100PK | AB9CJK 2BE28

APPROVED VENDOR U51320.016.0125 Maskinskrue Oval rustfritt stål 8-32 X 1 1/4L, 100PK

På lager
Vare: AB9CJK Modell: U51320.016.0125Kryssref.: 2BE28 / 127A71
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
167NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.312 "
Hodehøyde0.152 "
hode~~POS=TRUNCOval
Lengde1.25 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.98
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51320.016.0125 Maskinskrue Oval rustfritt stål 8-32 X 1 1/4L, 100PK
167NOK /pakke