Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51300.016.0250 Machine Screw Flat Stainless Steel 8-32 X 2 1/2L, 100PK | AB8WYN 2AB49

APPROVED VENDOR U51300.016.0250 Maskinskrue flat rustfritt stål 8-32 X 2 1/2L, 100PK

På lager
Vare: AB8WYN Modell: U51300.016.0250Kryssref: 2AB49 / 126Y39

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
181NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.312 "
Hodehøyde0.1 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde2.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5656
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.016.0250 Maskinskrue flat rustfritt stål 8-32 X 2 1/2L, 100PK
181NOK /pakke