Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51300.013.0050 Maskinskrue Flat Rustfritt Stål 6-32 X 1/2 Lengde, 100PK | AB8WPX 2AA88

APPROVED VENDOR U51300.013.0050 Maskinskrue flat rustfritt stål 6-32 X 1/2 Lengde, 100PK

På lager
Vare: AB8WPX Modell: U51300.013.0050Kryssref: 2AA88 / 126Y15
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
56NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodevinkel82-80 grader
Hode Dia.0.262-0.238"
Hodehøyde0.083 "(Ref)
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1 / 2 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0873
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.013.0050 Maskinskrue flat rustfritt stål 6-32 X 1/2 Lengde, 100PK
56NOK /pakke