Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51300.011.0087 Maskinskrue Flat Rustfritt Stål 4-40 X 7/8 L, 100PK | AB8WPM 2AA70

APPROVED VENDOR U51300.011.0087 Maskinskrue flat rustfritt stål 4-40 X 7/8 L, 100PK

På lager
Vare: AB8WPM Modell: U51300.011.0087Kryssreferanse: 2AA70
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
62NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#1
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.212 "
Hodehøyde0.067 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde7 / 8 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse4-40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0981
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.011.0087 Maskinskrue flat rustfritt stål 4-40 X 7/8 L, 100PK
62NOK /pakke