Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51260.016.0043 Stikkontaktsett Skruekopp 8-32 X 7/16, 100PK | AE4RQM 5MMR8

APPROVED VENDOR U51260.016.0043 Sokkelsett skruekopp 8-32 X 7/16, 100PK

På lager
Vare: AE4RQM Modell: U51260.016.0043Kryssreferanse: 5MMR8

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
171NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.078 "
Kjørestørrelse5 / 64 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde7 / 16 "
Punkt Dia.0.760 til 0.870 "
Punktmateriale18-8 rustfritt stål
Punkttypekopp
Rockwell HardnessB85-B95
System for målinginch
Trådstørrelse8-32
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0792
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318156010
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKlasseDesimal ekvivalentKjørestørrelseKjøretypeFinishHodehøydeleder BreddeMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 121081-PR Sokkelsett Skruekjegle 10-32 x 3/16 - Pakke med 100 | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketSvart oksid--Alloy Steel360NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 121126-PR Sokkelsett Skruekjegle 1/4-28 x 3/8 - Pakke med 100 stk | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketSvart oksid--Alloy Steel386NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51260.016.0043 Sokkelsett skruekopp 8-32 X 7/16, 100PK
171NOK /pakke