Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51215.031.0100 Maskinskrue Truss 5/16-18 X 1 L, 25PK | AB9GAD 2CY41

APPROVED VENDOR U51215.031.0100 Maskinskrue truss 5/16-18 X 1 L, 25PK

På lager
Vare: AB9GAD Modell: U51215.031.0100Kryssref: 2CY41 / 127D50

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

131NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.698 "
Hodehøyde0.183 "
hode~~POS=TRUNCtruss
Lengde1"
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2435
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51215.031.0100 Maskinskrue truss 5/16-18 X 1 L, 25PK
131NOK /pakke