Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51215.019.0125 Machine Screw Truss 10-24 X 1 1/4 L, 100PK | AB9FZF 2CY10

APPROVED VENDOR U51215.019.0125 Maskinskrue truss 10-24 X 1 1/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB9FZF Modell: U51215.019.0125Cross Ref: 2CY10 / 127D43
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
141NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.448 "
Hodehøyde0.118 "
hode~~POS=TRUNCtruss
Lengde1.25 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.98
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51215.019.0125 Maskinskrue truss 10-24 X 1 1/4 L, 100PK
141NOK /pakke