Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51213.037.0200 Machine Screw Round 3/8-16 X 2 L, 10PK | AB9CBW 2BA92

APPROVED VENDOR U51213.037.0200 Maskinskrue rund 3/8-16 X 2 L, 10PK

På lager
Vare: AB9CBW Modell: U51213.037.0200Kryssref.: 2BA92 / 127A25

Få tak i det Mai 20, mandag
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
139NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.708 "
Hodehøyde0.256 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde2"
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2574
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.037.0200 Maskinskrue rund 3/8-16 X 2 L, 10PK
139NOK /pakke