Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51213.025.0250 Machine Screw Round 1/4-20 X 2 1/2 L, 50PK | AB9CAV 2BA58

APPROVED VENDOR U51213.025.0250 Maskinskrue rund 1/4-20 X 2 1/2 L, 50PK

På lager
Vare: AB9CAV Modell: U51213.025.0250Kryssref.: 2BA58 / 127A09
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
325NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.472 "
Hodehøyde0.175 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde2.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.635
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.025.0250 Maskinskrue rund 1/4-20 X 2 1/2 L, 50PK
325NOK /pakke